Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support à point fixe basse température, type 173-F 2-K
Construction à point fixe pour conduites de transport de substances froides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Trois colliers pour réseau froid fabriqués en mousse rigide PUR
- Vis et écrous galvanisés à chaud, FK 8.8
- Convient à l'absorption de forces élevées de cisaillement de tuyaux grâce à deux bagues soudées
- Renfort avec plaques de jonction soudées
- Répond aux exigences d'isolation thermique et de densité de diffusion
Spécifications de charge pour dimensions standard à +100 °C en prenant comme base les couples de serrage de vis habituels. Noter la capacité de charge potentiellement réduite sur le raccord avec collier.
Tous les paliers de tuyau sont également disponibles sur demande avec un collier de fixation tourné à 45°.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!