Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Stop roulement haute résistance

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stop roulement haute résistance

Pour l'assemblage haute résistance de pièces cylindriques soumises à des charges élevées

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Durcissement fiable à basses températures autour de 0 °C


Aide à l'utilisation hivernale



Haut niveau de comblement des interstices


Recouvre complètement les irrégularités sur de grandes surfaces



Capacité de remplissage des interstices de 0,15 mm


Permet de corriger les écarts même extrêmement importants de manière économique.



Prévient la corrosion due aux frottements


Les roulements ne se grippent pas.



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Sans silicone, sans solvant et sans huile



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce à une buse astucieuse à verrouillage rotatif

  • Une main reste toujours libre.

  • Système distributeur réglable en continu

  • La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.

  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

  • Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.

  • Mastic de retenue pour roulements enregistré NSF, classe S5

  • Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable jusqu'à +82 °C

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Se reporter à la fiche de données techniques !