Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de recharge de climatisation, véhicules utilitaires COOLIUS® C40
Système entièrement automatique pour un entretien facile et fiable des systèmes de climatisation CO₂ de grand volume
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception intelligente
- Flexibles d'entretien de 5 m
- Des bouteilles de CO₂ jusqu'à 50 litres peuvent être utilisées
- Remplacement facile et rapide de la bouteille de CO₂
- Deux bandes chauffantes contrôlées par logiciel
Composants faciles à entretenir
- Composants de haute qualité et spécialement conçus pour une durée de vie prolongée
- Instructions d'entretien automatique
La concentration de CO₂ n'augmente pas
- Les concentrations excessives de CO₂ dans l'atelier sont évitées
- Le tuyau de vidange de 15 m permet au réfrigérant d'être facilement évacué à l'extérieur ou via le ventilateur de l'extracteur de gaz d'échappement
Haute précision
Trois balances indépendantes d'une résolution de 1 g permettent une manipulation sûre et fiable d'huile neuve, d'huile usagée et, si nécessaire, d'additif UV
Saisie de données via l'écran tactile
Les instructions de sécurité affichées à l'écran garantissent un fonctionnement simple et sûr pour l'utilisateur
Contenu de la livraison
- Station de recharge de climatisation COOLIUS C40
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides sécurisés (longueur 5 m)
- Adaptateur de connexion pour bouteille de réfrigérant R744
- Notice d'utilisation
- Formation relative à l'appareil (en option)
La COOLIUS C40 est idéale pour l'entretien de la climatisation des véhicules équipés de systèmes de gestion thermique R744 de grand volume, tels que ceux installés dans les bus, les véhicules utilitaires et les véhicules ferroviaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!