Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de recharge de climatisation COOLIUS® A50
Unité de traitement de l'air puissante et robuste pour un traitement de l'air entièrement automatisé avec gaz réfrigérant R134a
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Concept intelligent de faible émission
Procédé innovant de vidange de l'huile usagée qui garantit une perte minimale de gaz réfrigérant
Test conforme à la législation
Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil
Documentation complète
Lire et exporter des données via l'interface USB
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
L'appareil est immédiatement prêt pour le prochain entretien de la climatisation
Composants faciles à entretenir
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré
Surveillance améliorée
Manomètre supplémentaire pour l'affichage de la pression interne de bouteille de gaz réfrigérant
Contenu de la livraison
- 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Unité de traitement de l'air entièrement automatique avec refroidisseur R134a destinée aux véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, camionnettes et voitures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!