Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de traitement de l'air, véhicules utilitaires COOLIUS® A10
Station facile à utiliser et mobile pour l'entretien du traitement de l'air sur les unités R134a.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Efficace pour une utilisation mobile
- Conception de véhicule innovante pour un transport en toute sécurité
- Niveau optimal de réduction des chocs
- Peut être utilisée avec un transformateur de tension
Documentation complète
- Données exportées dans Excel via l'interface USB
- Documentation des différents services
- Evaluation de la consommation totale de réfrigérant
Le type d'huile peut être modifié rapidement, par exemple de l'huile PAG à l'huile POE
Rinçage intelligent du système de tuyauterie et des flexibles d'entretien
Longs intervalles d'entretien
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
Accès personnalisé par l'utilisation d'un mot de passe à 4 chiffres
Contenu de la livraison
- 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Idéal pour le traitement de l'air mobile avec réfrigérant R134a sur les véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, fourgonnettes et voitures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!