Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
16 article(s) avec 20 versions trouvées
Un appareil polyvalent ! La WAC 2200 associe la robustesse et la précision et la facilité dutilisation et sadapte parfaitement aux défis que présente le traitement de lair dans les voitures de tourisme, fourgons, camions
Unité de traitement de lair entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R134a
The compact air-conditioning service unit operates fully automatically and is thus the ideal tool for professional workshop requirements. Thanks to its shock-absorbing trolley construction, the unit is mobile and also suitable for permanent use in servicing.
Lunité de traitement de lair entièrement automatique garantit un entretien complet de la climatisation sur les véhicules de tourismes et les camions. Egalement idéal pour une utilisation sur les véhicules hybrides.
Unité de traitement de lair puissante et robuste pour un traitement de lair entièrement automatisé avec refroidisseur R134a
Fully automatic and efficient
Unité de traitement de lair puissante et robuste avec analyseur de lubrifiant réfrigérant intégré pour lentretien de la climatisation des systèmes R1234yf
Station de recharge de climatisation mono-gaz R1234yf automatique, robuste et performante. Idéale pour lentretien des VL, VUL, véhicules industriels, de chantier et agricoles.
Unité de traitement de lair entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R1234yf
Unité de traitement de lair entièrement automatique et compacte pour lentretien des climatiseurs des véhicules et des systèmes de gestion thermique de petit volume avec réfrigérant CO₂.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Un appareil polyvalent ! La WAC 2200 associe la robustesse et la précision et la facilité d'utilisation et s'adapte parfaitement aux défis que présente le traitement de l'air dans les voitures de tourisme, fourgons, camions