Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de remplissage mobile Juice Booster ET (6501260502)
Station de charge mobile de 22 kW pour véhicules électriques. Utilisation flexible, qui remplace les installations fixes coûteuses pour chaque station de travail et de chargement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Technologie
- Trouver la bonne connexion électrique, brancher l'adaptateur approprié et charger jusqu'à 22 kW (32 A)
- Réglage entièrement automatique de la puissance de charge maximale, en fonction de la connexion électrique et du véhicule
- Pour chaque connexion électrique, il existe un adaptateur approprié (mode 3 également)
- Peut être utilisé à une température extérieure de -30° ou de +50°
Sécurité
- Entièrement étanche, résistant aux chocs et à la poussière (IP67)
- Peut supporter le passage d'un véhicule de 3 tonnes maximum
- Inclut la surveillance de la température au niveau de la connexion électrique
- Disjoncteur RCCB-AEV intégré
- Certifié TUV (norme IEC62752)
Contenu de la livraison
- Juice Booster II.
- Adaptateur pour connexion 230 V
- Adaptateur pour connexion CEE 32
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!