Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Starter pack small pour aménagement de véhicule utilitaire
Prémonté et prêt à installer
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté gauche composé de :
- Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur de dégagement 420 mm et découpe de passage de roue 420 x 112 mm
- 2 racks de stockage avec 2 tôles de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- Cadre de finition avec tôle de séparation
Côté droit composé de :
- Caisson passage de roue ouvert, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 390 x 52 mm avec sangle pour fixer les coffrets de machines
- Hauteur du tiroir 180 mm avec une tôle de séparation
- Hauteur du clapet de l'étagère 105 mm
- Cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!