Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Établi armoire compact 1500 mm avec 2 blocs de sous-paillasse

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Établi armoire compact 1500 mm avec 2 blocs de sous-paillasse

Construction stable et sans torsion avec beaucoup d'espace de stockage pour une utilisation dans la production et l'exploitation.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cadre de base solide en tube carré 40x40 mm équipé de tiroirs, portes battantes et étagères

  • Capacité de charge jusqu'à maxi. 800 kg

  • Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable

  • Elément de serrure avec serrure à cylindre mécanique

  • Tiroirs dans la dimension intérieure du système 8,6 pour contenir tous les inserts en mousse et en plateau, boîtes système et tapis antidérapants

  • Glissière à rouleaux à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg

  • Bande de poignée en aluminium avec options d'étiquetage

  • Le revêtement en poudre microstructure de haute qualité donne une surface homogène et élégante

  • Extension en option avec kit de réglage de la hauteur pour le réglage individuel de la hauteur de travail de 955 à 1205 mm, capacité de charge jusqu'à 250 kg

  • Extension optionnelle à l'établi mobile avec le module mobile et abaissable, capacité de charge jusqu'à 400 kg

  • Une vaste gamme d'accessoires complète l'établi pour créer un espace de travail individuel