Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray de protection contre les rongeurs
Eloigne les rongeurs des câbles, des conduits, des éléments en plastique ou en caoutchouc et des circuits électriques des maisons et des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le produit recouvre la surface d'un fluide collant, qui est utilisé comme barrière physique pour dissuader les rongeurs
Utilisation simple et rapide
- Pulvériser le produit sur tous les côtés de la zone du revêtement à traiter
- Peut être utilisé en intérieur et en extérieur
Effet
- Une fois sec, le produit agit comme une barrière invisible
- Il empêche toute détérioration des composants en plastique et en caoutchouc
Même si les conseils techniques fournis sont basés sur notre expérience et doivent être respectés, ils sont proposés à titre de référence et doivent être confirmés lors de tests pratiques approfondis. L'acheteur devra tout de même effectuer d'abord ses propres tests d'adéquation pour l'utilisation prévue
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour de meilleurs résultats, retirer d'abord des surfaces à recouvrir toute poussière et saleté, plumes, urine et matières fécales provenant de rongeurs. Pulvériser le produit à environ 15 à 20 cm de la surface à traiter, puis laisser sécher. Pour une protection optimale, il est conseillé de répéter le traitement régulièrement tous les 1 à 2 mois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!