Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Spray refroidisseur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray refroidisseur

Pour une utilisation universelle pour les travaux de réparation et de montage et pour le diagnostic des pannes

  • Contenu: 200 ml
  • Couleur: Incolore
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Densité: 1,18 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Couleur Durée de stockage après production Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890001200
200 ml Incolore 24 Mois 1,18 g/cm³
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Ininflammable !



En zone basse tension, conformément à la norme DIN VDE 0100 (plage de tension : <50 V (CA), <120 V (CC)), le produit peut également être utilisé lorsqu'il est mis sous tension.



Puissant effet refroidissant


  • Le spray produit un refroidissement localisé pouvant aller jusqu'à -50 °C

  • Pour insérer facilement les roulements à billes, bagues, arbres, etc., dans les espaces les plus étroits


Crée une surcharge thermique intentionnelle


Permet d'identifier rapidement les défauts dans les circuits électriques

Indication

Conforme au règlement UE (UE n°517/2014)


Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.