Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour climatisation
Nettoyant spécialement conçu pour nettoyer et désinfecter les systèmes de climatisation des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Désinfecte, nettoie et protège
- Efficace pour éliminer les microbes, bactéries et champignons
- Efficace pour éliminer les mauvaises odeurs
- Prévient les réactions allergiques pouvant être déclenchées par des bactéries et d'autres micro-organismes
Flexible extra-long équipé d'une buse spéciale pour une application directe sur l'échangeur thermique du climatiseur
- Permet d'obtenir une efficacité à long terme en désinfectant et en nettoyant le "site d'infection"
- Pénètre les couches épaisses et grasses de saleté en pulvérisant généreusement le nettoyant
Efficacité certifiée par un organisme indépendant
- Elimination des germes garantie
- Elimination totale des microbes seulement 5 minutes après l'application
pH : 5,0
Sans AOX
Réduit la contamination des sols et de l'eau et évite les problèmes liés aux réglementations locales sur les eaux usées
Chaque aérosol est équipé d'un flexible de pulvérisation
Flexible en PE d'environ 80 cm de long avec buse spéciale
Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.
Nous recommandons de nettoyer et de désinfecter le climatiseur (évaporateur, conduits de ventilation, etc.) au moins une fois par an.
L'efficacité du désinfectant a été testée en conformité avec les directives concernant les essais et l'évaluation des processus de désinfection chimique de la DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Arrêter le climatiseur et les ventilateurs.
- Introduire la sonde de pulvérisation dans l’orifice d’évacuation des condensats
- Pulvériser la moitié du contenu de l’aérosol (env. 30 s) ; le contenu d'un aérosol est prévu pour 2 applications
- Les résidus désagrégés s'évacueront sans difficulté de l’orifice
- Laisser agir pendant au moins 10 minutes avant de redémarrer le climatiseur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!