Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Spray de soudure Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray de soudure Plus

Spray de protection biologique pour le soudage de l'aluminium, l'acier de construction, les métaux non ferreux, l'acier inoxydable

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Empêche l'adhérence des gouttelettes de soudure sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux ainsi que sur les becs de torches


Favorise un travail de soudage optimal. Empêche la formation de points de corrosion



Effet de refroidissement


Décoloration réduite lors du soudage de l'acier inoxydable



Sans silicone


N'affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture



Contenu identique aux substances naturelles


  • Sans hydrocarbures ni autres solvants

  • Le film fin agit simultanément comme protection anticorrosion temporaire


Les résidus du spray sont faciles à nettoyer


La galvanisation et la peinture sont ensuite facilement réalisables

Indication

Toujours appliquer une très faible quantité d'agent anti-adhésif. Cette opération est nécessaire pour éviter la formation de pores dans le matériau soudé ou la formation de fissures dues à l'hydrogène dans les aciers sensibles soumis à de fortes contraintes. Avant de procéder à la galvanisation, éliminer soigneusement les résidus de soudure sur les pièces à l'aide d'un nettoyant puissant de montage ou d'un nettoyeur haute pression.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.