Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray de soudure Perfect
Spray anti-projections biologique pour l'aluminium, l'acier de construction, les métaux lourds non ferreux, l'acier inoxydable et les buses de torche à souder.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Empêche l'adhérence des gouttelettes de soudure sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux ainsi que sur les buses de torche à souder
Favorise un travail de soudage optimal. Empêche les défauts pouvant entraîner de la corrosion
Ne s'écoule pas
L'effet thixotrope de l'agent actif lui permet d'adhérer sur les surfaces verticales sans couler ni former de gouttes
Inoffensif en cas de zingage ou de peinture ultérieure
- Les produits de fissures disruptives sont également évités grâce à la proportion minime de substances organiques.
Cela permet de retirer facilement les résidus de soudure.
- La galvanisation et la peinture sont facilement réalisables par la suite
Effet de refroidissement
L'effet de refroidissement minimise la décoloration lors du soudage de l'acier inoxydable
Sans silicone
N'affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture
Protection anticorrosion
Le film fin agit simultanément comme protection anticorrosion temporaire
Sans solvant
Sans CHC ni autres solvants
Protéger la bouteille du froid et des projections de soudure. Lors de la pulvérisation dans des parties creuses et des espaces confinés, ne commencer le processus de soudage qu'après avoir soigneusement ventilé l'endroit. Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les pièces à l'eau chaude à l'aide d'un système de nettoyage haute pression ou à l'aide d'un dégraissant solvanté adapté.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.
Le spray de soudure Perfect est un spray anti-projections biologique pour l'aluminium, les métaux lourds non ferreux, l'acier de construction, les buses des postes à souder et les aciers inoxydables.
Agiter avant utilisation. Appliquer soigneusement, uniformément et finement à une distance d'environ 30 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!