Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection anticorrosion en spray
Liquide spécial incolore offrant de bonnes capacités de dispersion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Huile spéciale à faible viscosité présentant d'excellentes propriétés de dispersion
- Protège aussi les endroits difficiles à atteindre
- Empêche la corrosion de progresser
Applications polyvalentes : Très bonne compatibilité du matériau sur diverses surfaces, par ex. surfaces peintes, métaux et plastiques.
Film de protection auto-scellant qui ne devient pas sec au toucher
- Referme automatiquement les rayures, éclats de pierres, etc.
- Aucune zone n'est attaquée par les liquides
Gains de temps et d'argent lors de l'utilisation
Excellente résistance à l'eau salée conformément à la norme ASTM B117
Protection optimale, même dans les conditions les plus difficiles
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Idéal pour la protection longue durée des outils, des pièces de machines industrielles et de véhicules, des chaînes à neige, des barres de toit, des pièces après usinage, etc. Convient parfaitement pour les endroits difficiles d'accès des compartiments moteur, les soudures des carrosseries et les passages de roue. Protection optimale pour les motos et vélos, notamment en cas de remisage pendant l'hiver. Convient parfaitement sur les pièces et raccords soumis à de forts niveaux de salinité, par exemple dans les régions côtières ou même en mer. Protège les moteurs et accessoires de bateaux de manière optimale.
Nettoyer et sécher les surfaces à traiter. Ensuite, appliquer une fine couche de spray de protection anticorrosion. Pour une protection optimale, répéter l'application tous les 6 mois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!