Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire en spray
Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Améliore le pouvoir adhésif
- Améliore considérablement la fiabilité du collage en formant un film stable sur la surface
- Renforce les surfaces irrégulières et poreuses
Application simple par pulvérisation
- Application rapide
- La tête de pulvérisation peut pivoter pour pulvériser horizontalement ou verticalement
Temps de séchage :
- A +5 °C – environ 20 min.
- A 0 °C – environ 30 min.
- A -5 °C – environ 40 min.
Non compatible avec la peinture. Peut ramollir les peintures, laques et plastiques. Tester la compatibilité avec les matériaux adjacents.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.
Pour prétraiter la surface lors de l'application des rubans butyle et bitume Würth et des rubans d'étanchéité pour vitrage avec bandes en butyle. Convient également à la solution Eurasol Thermo HT. Pour une adhérence optimale, appliquer du primaire sur les surfaces poreuses et absorbantes, comme le béton, le gypse, le bois, la maçonnerie, le béton cellulaire, l'enduit, la pâte de ciment durcie, etc.
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Éliminer les résidus de peinture, les agents d'imprégnation et les pellicules de béton et de ciment.
Recouvrir les surfaces adjacentes et le sol. Pulvériser uniformément sur la surface ; répéter l'opération sur les surfaces hautement absorbantes. Protéger la surface pulvérisée de la poussière et de l'humidité. Nettoyer la tête de pulvérisation avec le produit nettoyant PU Würth lorsque le pulvérisateur n'est pas utilisé. Le ruban peut être appliqué après le temps de séchage prescrit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!