Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Revêtement de protection des contacts électriques
Vernis de protection en spray transparent
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Prévient et évite les courts-circuits sur les bobines et les transformateurs
Prévient les courts-circuits dans les zones haute et basse tension
Fournit un film de protection brillant et flexible
- Isole et étanchéifie
- Protège de l'eau, des acides dilués, des bases et de la corrosion
Adhère aux métaux comme le cuivre, le laiton, l'acier, le chrome et l'aluminium
Le spray Contact SL doit être complètement sec avant le redémarrage du circuit électrique. Ne pas appliquer sous tension. Le produit est hautement inflammable. Le récipient est pressurisé. Mettre à l'abri de la lumière du soleil et des températures supérieures à 50 °C. Après l'utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et le purger. Avant l'application, vérifier que le produit est compatible avec les matériaux visés.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Toujours tester le produit au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Etanchéifie toutes sortes de câbles électriques. Isole, étanchéifie, protège le câblage et les connecteurs contre la corrosion et la contamination.
Pulvériser à température ambiante sur la surface préalablement nettoyée et à une distance de 25 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!