Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray d'entretien et de lubrification pour plastique et caoutchouc
Protège et entretient les pièces en plastique et en caoutchouc sur les véhicules, les équipements techniques et domestiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Film d'entretien et de lubrification propre, non gras et entièrement synthétique
- Aucune contamination des vêtements en cas de contact
- Aucune adhérence de la poussière ou de la saleté
Protection antidérapante et contre les bruits
Supprime les grincements et les crissements sur les plastiques (commutateurs)
Protection durable et efficace
- Hydrofuge
- Ne vieillit pas, ne s'encrasse pas et ne colle pas
- Assure une protection durable contre les rayons UV
- L'application simple en un seul geste permet de gagner du temps
Spray d'entretien et de lubrification résistant aux températures élevées
Stabilité accrue sous séchage thermique (radiateurs) - aucune perte d'adhérence
Rempli de gaz propulseur écologique
Sans silicone, sans résine et sans AOX
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Combinaison d'huiles entièrement synthétiques non grasses à faible viscosité et d'additifs assurant une protection optimale contre le vieillissement, les charges statiques et l'usure, notamment pour les plastiques.
Pulvériser le produit uniformément sur toutes les surfaces à entretenir. Si nécessaire, enlever les surplus à l'aide d'un chiffon adapté. Maintenir le pulvérisateur à une distance d'environ 30 cm. Ne pas pulvériser le produit sur le volant et les pédales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!