Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Spray à air comprimé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray à air comprimé

Nettoie la poussière sans peine dans les zones difficiles d'accès.

  • Contenu: 200 ml
  • Couleur: Incolore
  • Base chimique: Tétrafluoropropène
  • Durée de stockage après production: 36 Mois
  • Densité: 1,18 g/ml
  • Conditions de densité: à 20°C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Couleur Base chimique Durée de stockage après production Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893620200
200 ml Incolore Tétrafluoropropène 36 Mois
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
Facile à utiliser


  • Toujours à portée de main, peu importe le compresseur, les lignes électriques ou les conduites de pression

  • Pulvérisation précise grâce au long tube


Haute pression et haute densité.


  • Gain de temps lors du nettoyage et de l'élimination de la poussière

  • Soufflage intense et puissant


Gaz comprimé sec et sans huile.


  • Ne laisse aucun résidu

  • N'attaque pas les matériaux


Incombustible, non toxique


Facile à manipuler et utilisation universelle.

Indication

Ne pas pulvériser dans les yeux, la bouche ou d'autres orifices corporels. Ne pas pulvériser sur les composants chauds.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.