Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray Aluminium Perfect, mat
Protection exceptionnelle longue durée et aspect optimal des surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Couche épaisse avec la première couche pulvérisée
- Protection optimale contre les intempéries
- Temps d'application minimum, car une seule couche est nécessaire
- Haut pouvoir couvrant
Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être effectuées rapidement et en toute sécurité avec la tête de pulvérisation variable.
Évite les coulures
Haute résistance à l'abrasion
Convient au soudage par points
Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair assurent une protection cathodique optimale contre la corrosion. Si la surface est endommagée, le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille. Si la surface est endommagée, le métal n'est plus protégé.
Ne convient pas comme primaire d'adhérence pour le PU, le MS polymère et les produits d'étanchéité hybrides.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.
La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes peintures écaillées, puis poncer et nettoyer. Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 2 minutes avant utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!