Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage LED intégré EHW 13
Utilisation universelle comme éclairage intégré, semi-encastré (avec bague entretoise) ou monté en saillie (avec bague de montage)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Cet éclairage LED encastré en plastique est destiné à être installé dans le séjour, sur le mobilier de chambre, les étagères et les armoires.
Il est disponible en plusieurs couleurs de boîtier ainsi qu'en blanc chaud (3 000 K) et blanc froid (5 400 K).
Avec un angle de faisceau de 48°, il est particulièrement adapté pour un éclairage marqué dans certaines zones.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Pour restaurants, présentoirs, bureaux, vitrines, musées et expositions
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!