Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spots LED intégrés Eye
Lampe de lecture pour la chambre, le séjour ou le bureau, avec chargeur USB, à visser
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ce pot encastré pivotant en aluminium peut être installé dans le séjour et sur des étagères ou des armoires. Il est disponible en blanc chaud (3 000 K) et blanc froid (6 700 K).
Avec un angle de faisceau de 15°, il est la solution idéale pour un éclairage sélectif. Le boîtier avec support de fixation permet une installation facile.
La solution LED encastrée idéale pour un éclaire ciblé flexible, en particulier sur les objets sensibles à la lumière.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour l'éclairage des étagères, vitrines, expositions, etc. Particulièrement adapté pour les surfaces sensibles à la chaleur et pour mettre en valeur les produits sensibles à la lumière ou qui ne doivent pas être exposés à la chaleur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!