Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spots à LED intégrés EYE 25 Pour pose encastrée
Une solution d'installation idéale pour l'éclairage marqué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Cet éclairage intégré avec effet visuel et un petit diamètre d'installation de seulement 25 mm peut être facilement intégré n'importe où
- Disponible en couleurs aluminium et acier inoxydable
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Solution d'éclairage d'ambiance pour restaurants, présentoirs, bureaux, vitrines, musées et expositions. Particulièrement adapté aux surfaces sensibles à la chaleur et pour mettre en valeur les produits qui ne doivent pas être exposés à la chaleur.
Pour une utilisation universelle comme éclairage intégré
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!