Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Relieves the burden on the user when dismantling and installing brake callipers at the top mounting position, wheel hubs, brake discs and drum brakes on heavy vehicles
Pour un démontage et un montage en toute sécurité et sans dommage des roulements de colonne et des écrous cylindriques DIN 1816.
Extra-fin, coudé droite et gauche
Pour le desserrage de l'étrier de frein lors du remplacement des disques de frein.
Pour les taraudages de 22 - 32 mm et 7/8 - 1, 1/4 pouces.