Il y a eu une erreur lors de la recherche. Veuillez essayer à nouveau.
Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Sonde endoscopique vidéo unidirectionnelle
Sonde endoscopique vidéo unidirectionnelle - 1
Sonde endoscopique vidéo unidirectionnelle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sonde endoscopique vidéo unidirectionnelle

Caméra 4,5 mm avec vue frontale et rotation jusqu'à 180°
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
  • Inspection et documentation parfaites des zones inaccessibles

  • Qualité d'image optimale grâce à cinq mini LED lumineuses avec atténuateur

  • Sonde en verre saphir résistant aux rayures pour protéger la lentille de la caméra et garantir une qualité d'image optimale
IndicationNe peut être utilisée qu'avec la Vidéo, et la Endoscope vidéo PRO Dual