Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Solution de rinçage pour les yeux
Bouteille pratique avec solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Œillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier
- La bouteille convient particulièrement à une utilisation mobile sur le poste de travail et pour recharger les stations murales et les boîtes de secours à fixation murale
Conforme à la norme DIN EN 15154-4
Lave-œil efficace pour rincer les corps étrangers tels que les impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!