Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Programmeur iQ 50
Le système iQ 50 permet de réaliser rapidement et facilement toutes les tâches de contrôle de pression des pneus.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Grand écran tactile, pouvant être utilisé avec des gants
L'application est extrêmement facile à utiliser et intuitive grâce aux éléments suivants
- Sélection rapide du véhicule
- Duplication et création de nouveaux ID de capteur (individuels ou pour un jeu complet de roues) en toute facilité à l'aide d'un unique élément de menu
- Les informations supplémentaires nécessaires à l'application sont affichées dans l'élément de menu correspondant
Mises à jour en ligne
Garantit que les données et le parc de véhicules sont toujours disponibles
Batterie à longue durée de vie
Pas de recharge nécessaire, même en périodes de pointe
Un module de stockage garantit une sauvegarde optimale des données (lorsqu'un PC est utilisé)
- Les données peuvent être sauvegardées et personnalisées par rapport à un véhicule et/ou un client
- Les données peuvent être imprimées facilement
Contenu de la livraison :
- Outil de programmation iQ 50
- Câble USB pour la mise en charge et le transfert de données
- Bloc d'alimentation avec adaptateurs UE et R.-U.
- Guide de démarrage rapide
- Le DVD WOW!
- Le DVD contient le logiciel, le manuel et les liens
La conception modulaire permet d’étendre les possibilités de cette solution de diagnostic multi-marques (nécessite l’interface de diagnostic Snooper+) : intégration des données additionnelles d’un outil de contrôle de pression des pneus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!