Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Silicone neutre Spécial
Mastic d'étanchéité de qualité supérieure, inodore et testé, adapté à une large gamme d'applications intérieures et extérieures exigeant des joints de dilatation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Inodore
- Excellente adhérence sur la plupart des revêtements de peinture et de vitrage disponibles dans le commerce
- Haute résistance à l'abrasion
- Convient au verre en polycarbonate (sans contrainte)1)
- Bonnes propriétés de lissage
- Pas de surface collante
- Elasticité permanente
- Temps de formation de peau et temps de durcissement rapides
- Fils tirés courts
Le silicone neutre Special n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde, les revêtements à base d'huile et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Eliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre et le cadre. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. Assortiment de couleur : brillant. Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP. Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000401
Le silicone neutre Special peut être utilisé pour l'étanchéité entre les cadres et le verre VSG. Dans ce cas, s'assurer qu'il n'y a aucun contact direct entre le mastic d'étanchéité et le film VSG.
1) Les différents types de polycarbonate nécessitent d'effectuer des tests d'adhérence et de comptabilité avec l'application. Des fissures de contrainte peuvent apparaître notamment lors de l'application sur une arête de coupe.
Aucun embout de sac, réf. 0891601001, n'est fourni avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.
*Cette garantie de dix ans s'applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi qu'à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie, car elle dépend d'une application correcte.
Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 2
- Comportement au feu : classe E
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume : ≤ 10%
- Comportement à la traction sous précontrainte après immersion dans l'eau : Réussi
- Adhérence/dilatation après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi
- Retour élastique : ≥ 60 %
- Durabilité : Réussi
Testé conforme à la norme DIN 18545 Partie 2, Produit d'étanchéité Groupe E
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Pour vitrages de fenêtres en bois, en plastique et en aluminium
- Joints de dilatation d'étanchéité pour utilisation intérieure et extérieure, comme les portes, les cloisons, les sols, les plafonds, les joints de raccord d'appui de fenêtre et de balcon, et les vérandas
- Utilisation sans apprêt : Bois (vernis, peint - se référer aux instructions), verre, aluminium (brut, peint, vernis), tous types de métal (sauf plomb), émail, carreaux, panneaux à revêtement plastique, PVC dur
- Avec apprêt : Béton, béton cellulaire, brique calcaire, mâchefer, brique, gypse, plâtre
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!