Peut être replié à la verticale et à l'horizontale
Le signe peut être fixé sur le véhicule de manière permanente et ouvert par le centre ou replié selon les besoins à l'aide du loquet pivotant
Avec trous de fixation
Le signe ne doit pas couvrir les réflecteurs ni les marquages
Marquage des véhicules stationnés conformément à l'Art. 17 (4) StVO en conjonction avec l'Art. 49 a (7) StVZO
Pour les véhicules de plus de 3,5 t et toutes les remorques (y compris les caravanes) stationnés sur la route en zone urbaine.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!