Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Siège haut de travail BASIC Avec roulettes avec fonction d'arrêt
Siège haut de travail robuste et mobile avec repose-pied et roulettes avec fonction d'arrêt innovantes pour la mobilité sur les postes de travail élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le dossier extralarge, de forme ergonomique avec support lombaire intégré (dossier à contact permanent) soutient les mouvements du haut du corps de manière cohérente et peut être verrouillé dans n'importe quelle position souhaitée
- Les roulettes avec fonction d'arrêt innovantes se bloquent sous charge et roulent lorsque la charge est retirée
- Repose-pied réglable en hauteur (chromé)
- Coussin en cuir synthétique doux et confortable (lavable et résistant aux désinfectants)
- Réglage de la hauteur du siège de 580 à 850 mm avec ressort pneumatique
- Siège ergonomique avec support pour bassin
- Socle en étoile stable et plat en plastique
Pour des raisons de sécurité, il ne doit pas être possible de faire rouler les tabourets d'une hauteur supérieure à 650 mm pendant leur utilisation. Les roulettes à blocage innovantes vous aident à satisfaire cette exigence. Cependant, dès que le tabouret n'est plus occupé, il peut être déplacé et roulé automatiquement.
Idéal pour les postes de travail élevés dans les environnements d'atelier et de production où une mobilité sécurisée est nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!