Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Servante d'atelier du système WE 12.8
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 1
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 2
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 3
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 4
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 5
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 6
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 7
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 8
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 9
Servante d'atelier du système WE 12.8 - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier du système WE 12.8

Stable, extra-large, avec beaucoup d'espace de rangement : tôle d'acier robuste, roulettes verrouillables, très spacieux et disponible en deux versions de surface de travail

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Tiroirs avec verrouillage à trois niveaux


  • Le mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet verrouille tous les tiroirs

  • Les tiroirs restent bien fermés pendant le transport.

  • Le verrou de coulisse de sécurité signifie qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois, protégeant ainsi le chariot contre le basculement

  • Les tiroirs peuvent être déverrouillés individuellement et d'une seule main


Servante d'atelier permettant un travail efficace


  • Quatre roulettes en caoutchouc durables (dont deux avec frein) pour déplacer facilement la servante directement sur le lieu de travail

  • Poignée latérale robuste et ergonomique pour des manœuvres pratiques

  • Les tiroirs s'ouvrent d'une seule main

  • Grande capacité de stockage avec tiroirs profonds pour appareils électriques ou objets encombrants

  • Grandes zones de stockage et de travail caoutchoutées et remplaçables


Expansion avec équipement pratique


  • Inserts en mousse et plateaux, séparateurs, systèmes de rangement de boîtes ORSY du système Würth, séparateurs de compartiments et tapis antidérapants qui s'intègrent parfaitement dans les tiroirs

  • Des supports supplémentaires pratiques pour outils et petites pièces peuvent être fixés aux perforations carrées sur le côté


Exigences d'atelier importantes


  • Conçu pour les charges élevées

  • Les roulements à billes permettent de tirer les tiroirs complètement et en douceur

  • Surface élégante et facile à nettoyer grâce à la texture fine du revêtement par poudre de haute qualité
Domaine d'application