Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 1
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 2
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 3
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 4
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 5
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 6
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 7
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 8
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 9
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 10
Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier du système SPECIAL EDITION 8.8 avec plan de travail en plastique

Servante d'atelier spacieuse et robuste, partenaire fiable pour le travail quotidien

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse


  • Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth

  • Grand espace de rangement

  • Personnalisable individuellement via la plaque nominative

  • Construction robuste en acier pour une durabilité maximale

  • La poignée ergonomique et les roulettes de haute qualité la rendent facile à déplacer et assurent la stabilité

  • Grâce au revêtement par poudre de haute qualité, la surface est homogène et élégante


Système de verrouillage à deux niveaux


  • Mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage d'une seule main sur le côté et le système de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir accidentellement quand il y a du mouvement


Surface de travail robuste avec partie supérieure ABS


  • Les tiroirs sont dans les dimensions de la grille du système Würth, pour équipement avec des boîtes ou des alvéoles d'outils Würth


Tiroirs


  • Espace utilisable important dans les tiroirs

  • Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 30 kg

  • Dimensions intérieures des tiroirs conformes aux dimensions du système 8.8 pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.

  • Tiroirs à ouverture intégrale sur roulement à billes