Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SmartCarryStation 8.4
La servante d'atelier SmartCarryStation 8.4 affiche une conception unique et offre la solution parfaite pour une conception professionnelle et une organisation optimale du lieu de travail grâce à ses caractéristiques clés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Organisation optimale du poste de travail
- Le panneau perforé à l'arrière comporte une gamme d'accessoires pour des processus de travail rationalisés et un accès optimal aux outils et consommables
- Une tablette pour aspirateur industriel permet un travail sans poussière en tout lieu
- La poubelle peut être fixée sur le côté pour faciliter l'élimination des déchets directement sur le poste de travail
- Trois tiroirs spacieux et un compartiment de rangement pour ranger les outils et consommables et y accéder immédiatement
Grille modulaire Würth
- Grâce aux dimensions du système, les tiroirs peuvent être équipés d'alvéoles en mousse et de plateaux, ainsi que de coffrets du système ORSY®.
- Compartiment de rangement avant adapté au système de rangement Würth
Servante d'atelier facile à déplacer
Poignée latérale robuste
Principe de verrouillage à 3 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois
Contenu de la livraison : SmartCarryStation 8.4 avec paroi perforée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!