Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
SmartCarryStation 8.4
SmartCarryStation 8.4 - 1
SmartCarryStation 8.4 - 2
SmartCarryStation 8.4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SmartCarryStation 8.4

Grâce à ses caractéristiques clés, la SmartCarryStation 8.4 offre la solution idéale pour la conception professionnelle et l'organisation optimale du lieu de travail pour diverses applications dans les secteurs de l'automobile, de la carrosserie et de la gestion de bâtiments

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Organisation optimale du poste de travail


  • La tôle perforée à l'arrière comporte une gamme d'accessoires pour permettre des processus de travail rationalisés et un accès optimal aux outils et consommables

  • Le rack pour aspirateurs industriels (l 440 x P 515 x H 805 mm) permet d'éliminer la poussière dans tout l'atelier

  • La poubelle peut être fixée sur le côté pour faciliter l'élimination des déchets directement sur le poste de travail

  • Trois tiroirs spacieux et un compartiment de rangement pour ranger les outils et consommables et y accéder rapidement


Dimensions du système Würth


  • Du fait des dimensions du système, les tiroirs peuvent être équipés d'alvéoles en mousse et de plateaux, ainsi que de boîtes du système ORSY® System World.

  • Compartiment de rangement avant adapté au système de rangement Würth


Servante d'atelier facile à déplacer


Poignée latérale robuste



Système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
Indication

Contenu de la livraison : SmartCarryStation 8.4 avec plaque perforée