Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier SmartCarryStation 8.4 pour carrosserie avec accessoires
Grâce à ses caractéristiques clés, la SmartCarryStation 8.4 offre la solution idéale pour la conception professionnelle et l'organisation optimale du lieu de travail pour diverses applications dans les secteurs de l'automobile, de la carrosserie et de la gestion de bâtiments
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Organisation optimale du poste de travail
- La tôle perforée à l'arrière comporte une gamme d'accessoires pour permettre des processus de travail rationalisés et un accès optimal aux outils et consommables
- Le rack pour aspirateurs industriels (l 440 x P 515 x H 805 mm) permet d'éliminer la poussière dans tout l'atelier
- Trois tiroirs spacieux et un compartiment de rangement pour ranger les outils et consommables et y accéder rapidement
Accessoires inclus
- Support pour ponceuse excentrique permettant de ranger et de retirer facilement la ponceuse pour une organisation efficace du lieu de travail
- Porte-bidons de polish permettant de stocker jusqu'à six bidons de 1 kg dans des tiroirs
- Support de flexible pour un rangement sûr et ordonné des flexibles et une manipulation en douceur de la servante d'atelier sans que les flexibles au sol ne gênent le passage
- Support de papier abrasif pour ranger soigneusement des paquets entiers de consommables et y accéder facilement grâce au support biseauté.
- Poubelle pour une élimination facile des déchets directement sur le poste de travail
Dimensions du système Würth
- Du fait des dimensions du système, les tiroirs peuvent être équipés d'alvéoles en mousse et de plateaux, ainsi que de boîtes du système ORSY® System World.
- Compartiment de rangement avant adapté au système de rangement Würth
Servante d'atelier facile à déplacer
- Poignée latérale robuste
Système de verrouillage à deux niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
Contenu de la livraison : sans outils électriques ni consommables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!