Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 1
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 2
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 3
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 4
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 5
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 6
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 7
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 8
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 9
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 10
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 11
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en acier de qualité supérieure

Servante d'atelier spacieuse et robuste avec une grande surface utile et une surface résistante aux rayures proposant un certain nombre de variantes, des perforations carrées sur le côté et de nombreux accessoires

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse


  • Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth

  • Grand espace de rangement

  • Grande surface utile sur le dessus et à l'extérieur de la servante d'atelier

  • Personnalisable individuellement via la plaque signalétique


Grande surface pour usage intensif


  • Surface de travail facile à nettoyer

  • Le bourrelet du plan de travail en acier de haute qualité empêche les liquides de couler


Servante d'atelier à très grande capacité de charge


  • Capacité de charge élevée : 750 kg

  • Roues pivotantes robustes


Tiroir


  • Espace utilisable important dans les tiroirs

  • Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 45 kg

  • Tiroir latéral qui peut être verrouillé séparément pour garder les objets de valeur personnels, ordinateurs portables, tablettes, analyseurs, documents, dessins etc. ou être utilisé comme stockage supplémentaire

  • Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les rails de subdivision, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.

  • Revêtement par poudre à microstructure de haute qualité


Principe de verrouillage à trois niveaux


  • Système de verrouillage centralisé avec serrure à barillet positionnée sur le côté pour protéger la serrure et la clé contre les dommages ; le barillet de serrure est remplaçable et peut être combiné avec l'équipement d'atelier du système Würth

  • Les deux tiroirs peuvent être verrouillés ensemble et séparément

  • Le système de contrainte empêche les tiroirs de s'ouvrir accidentellement pendant le déplacement

  • La serrure coulissante de sécurité empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et évite ainsi le risque de basculement

  • Le système de fermeture rapide prend en charge la fermeture des tiroirs


La servante d'atelier est facile à déplacer grâce aux poignées robustes et ergonomiques et aux roulettes de haute qualité.


La protection de bord élastique et optimisée située sur les quatre coins protège contre les chocs.



Les interfaces intégrées à la surface de travail et à l'arrière de la servante pour une large gamme d'accessoires permettent des combinaisons personnalisées et une planification flexible et simple


  • La servante d'atelier peut être adaptée aux exigences de l'atelier à l'aide de différents accessoires

  • Tiroirs et éléments d'organisation pouvant être utilisés dans des armoires aux dimensions du système

  • Plaque perforée sur le côté

  • Les accessoires peuvent être connectés à l'arrière et sur le côté de la servante

  • Compatible avec les boîtiers des systèmes Würth et une gamme d'autres accessoires

  • Les guides pour les boîtiers des systèmes Würth sur les côtés de la surface de travail maintiennent le lieu de travail propre et organisé

  • Plans de travail remplaçables


Grâce au revêtement par poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante.