Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier Robuste
Servante d'atelier extrêmement robuste et très spacieuse avec de nombreuses fonctionnalités pratiques pour les exigences les plus strictes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction extrêmement robuste en tôle acier à pliures multiples
- Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 760 x 470 x 1 045 mm
- Capacité de charge totale élevée : 600 kg
- Hauteur de travail : 1 025 mm
- Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 45 kg de charge
- Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse
- Poignée latérale ergonomique robuste
- Roues en caoutchouc, roues de direction ∅ 120 mm (dont une à frein de blocage), roues fixes ∅ 120 mm
- Protection contre les chocs en mousse de caoutchouc élastique, afin d'éviter les dommages
- Disponible avec plan de travail en bois ou tapis strié en caoutchouc
- Revêtu par poudre : Unité disponible en quatre couleurs différentes, tous les tiroirs en RAL 9011 (noir graphite)
- Large gamme d'accessoires
- Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée
Principe de verrouillage à 3 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!