Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier Flexible
Servante d'atelier polyvalente avec cadre en aluminium et plan de travail en tôle acier et en caoutchouc strié
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Construction du cadre en aluminium extrêmement robuste
(Idéal pour fixer facilement des accessoires supplémentaires, tels qu'un support de panneau, un distributeur d'air comprimé, etc.)
- En plastique renforcé de fibre de verre pour une qualité optimale
- Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 610 x 410 x 870 mm
- Charge totale : 300 kg
- Hauteur de travail : 730 mm à 955 mm
- Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 45 kg de charge
- Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse
- Roues en caoutchouc, roues de direction ∅ 125 mm (dont deux à frein de blocage), roues fixes ∅ 125 mm
- Rangement optimal des outils, de conteneurs de produits chimiques, de consommables, etc.
- Plan de travail en caoutchouc strié et en tôle acier
- Large gamme d'accessoires
- Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée
Principe de verrouillage à deux niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
Rangement optimal des outils, de conteneurs de produits chimiques, de consommables, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!