Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier Compact 8, configuré pour OPEL/Pro Edition. 218 pièces
Servante d'atelier compacte et polyvalente avec de nombreux détails pratiques pour utilisation professionnelle en atelier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle acier à pliures multiples
- Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 710 x 430 x 940 mm
- Capacité de charge totale : 300 kg
- Hauteur de travail : 885 mm
- Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 35 kg de charge
- Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse
- Poignée latérale robuste et ergonomique
- Roues en caoutchouc sans voie, roues de direction ∅ 100 mm (dont une à frein de blocage), roues fixes ∅ 140 mm
- Protection contre les chocs en mousse de caoutchouc élastique, afin d'éviter les dommages
- En option : plan de travail en plastique ABS, en bois ou tapis strié en caoutchouc
- Revêtu par poudre : Unité disponible en quatre couleurs différentes, tiroirs uniquement disponibles en couleur RAL 9011 (noir graphite)
- Large gamme d'accessoires
- Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée
Principe de verrouillage à 3 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Contenu du tiroir 1 :
Outils 1/4 pouce
- Cliquet de 135 mm
- Joint de cardan
- Rallonge : 75 mm, 100 mm, 250 mm
- Rallonge flexible, 150 mm
- Tête de clé à douille TX : E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Clé à douille TX : TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Douille, courte, tête hexagonale : Tailles 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- Douille, longue, tête hexagonale : Tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Outils 3/8 pouce
- Cliquet de 175 mm
- Joint de cardan
- Rallonge : 75 mm, 125 mm, 250 mm
- Connecteur 3/8 pouce à 1/4 pouce
- Tête de clé à douille TX : E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Clé à douille TX : TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Douille, courte, tête hexagonale : Tailles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Douille, longue, tête hexagonale : Tailles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Douille cardan, tête hexagonale : Calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Alvéole en mousse pour compartiment vide
Contenu du tiroir 2 :
- Phillips : PH1 x 80, Tom pouce PH2 x 25, PH2 x 100, PH3 x 150
- Poignée en T avec six pans mâle : 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0
- Plat : Tom pouce Fente 1,0 x 5,5 ; 0,4 x 2,5 ; 0,6 x 3,5 ; 0,8 x 4,0 ; 1,2 x 6,5 ; 2,0 x 12,0
- Tête hexagonale, flexible : 6 mm, 7 mm
- TX : TX8 x 60, 9 x 60, 10 x 80, 15 x 80, 20 x 100, 25 x 100, 27 x 115, 30 x 115
- Tournevis extracteur
- Porte-embout 1/4 pouce pour tournevis
- Séparateurs, hauteur 65 mm (4 pièces)
Contenu du tiroir 3 :
- Clé polygonale : 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27
- Clé mixte, coudée à 15°, courte : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Clé mixte à cliquet : Tailles 8, 10, 13
- Clé polygonale, TX : 6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24
- Clé polygonale à tête articulée, ouverte : 10 mm, 11 mm
- Séparateurs, hauteur 65 mm (3 pièces)
Contenu du tiroir 4 :
- Pince universelle : 140 mm, 160 mm
- Pince universelle, 180 mm
- Pince à bec demi-rond : droite 210 mm, incurvée 210 mm
- Pince auto-ajustable Cobra : 250 mm, 300 mm
- Pince à étau : 2 x DI13-19 mm, 1 x DI5-14 mm
- Pince de serrage, 235 mm
- Pince pour collier de durite, B12/15 ̶ D18-54
- Pince pour collier de durite, SPAR-B12/15 ̶ D18-54
- Séparateurs, hauteur 65 mm (3 pièces)
Contenu du tiroir 5 :
- Racloir plat
- Brosse pour étrier de frein
- Lime pour étrier de frein
- Burin, plat : 150 mm x 18 mm, 175 mm x 22 mm
- Pointeau : 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Cale pour garniture, taille 1
- Cale de montage
- Aimant récupérateur, flexible
- Lame universelle
- Douille à chocs 1/2 pouce : 17, 19, 21, 22
- Alvéole plastique
Contenu du tiroir 6 :
- Marteau à tête carrée, 1000 g
- Maillet Simplex
- Marteau de mécanicien 500 g
- Clé polygonale : 25 x 28, 30 x 32
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!