Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante à rouleau/billes professionnelle
Servante télescopique à billes et rouleau pour le travail de pièces de bois ou métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Servante interchangeable billes / rouleau pour s'adapter à toutes les largeurs des pièces à travailler
- Rouleau en acier galvanisé
- Plateau basculant à 6 billes
- Réglage télescopique pour un positionnement de la tête à la hauteur de travail souhaitée
- Large diamètre du trépied pour une grande stabilité
- Piétement équipé de patins anti-glisse et anti-marque
- Montage rapide et utilisation simple
- Produit avec numéro de lot permettant d'assurer une bonne traçabilité
- Capacité de charge: 150 kg lorsqu’elle est réglée au minimum et 40 kg lorsqu’elle est déployée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!