Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Servante BASIC
Servante BASIC - 1
Servante BASIC - 2
Servante BASIC - 3
Servante BASIC - 4
Servante BASIC - 5
Servante BASIC - 6
Servante BASIC - 7
Servante BASIC - 8
Servante BASIC - 9
Servante BASIC - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante BASIC

Chariot mobile robuste et facilement maniable avec tiroirs et plateaux de rangement.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 435 x 512 mm

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Capacité de charge totale : 300 kg

  • Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir

  • Deux poignées de direction robustes

  • Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 100 mm
Domaine d'application