Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2
Serrure avec mécanisme Soft-Close
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Boîtier de serrure zingué fermé avec ouvertures pour ferrure
- Loquet et barre antibruit pour une fermeture silencieuse de la porte
- Support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée
- L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, ce qui évite tout blocage de la poignée et les fissures sur la couche de finition
- Système d'insertion de clé (1 clé fournie), plusieurs options
Gâche non comprise.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux portes intérieures à feuillure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!