Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2
Serrure avec mécanisme Soft-Close
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Boîtier de serrure fermé zingué
- Le verrou antibruit permet de fermer la porte en silence
- Support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée
- L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, ceci pour empêcher pratiquement toute tentative de perforation de la poignée ou de défonçage de la porte
- Système d'insertion de clé (1 clé fournie), plusieurs options de verrouillage
- Simple tour : Le pêne sortant mesure 10 mm
Gâche non comprise
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes intérieures à feuillure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!