Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Loquet

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Loquet

Droite, déportée et verrouillable

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Matériau : acier

  • Droit ou décalé

  • Verrouillable

  • Convient aux surfaces en acier, aluminium et bois
Indication

Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre jusqu'à A= 140 mm, et ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre jusqu'à A= 180 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !