Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en T
Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en T - 1
Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en T - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en T

Pour le serrage flexible, élastique et en douceur des pièces avec la poignée solide

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Adaptable à la pièce


  • Serre-joint à vis extrêmement pratique avec manipulation simple

  • Couple de serrage élevé grâce à la poignée en T solide et facile à utiliser

  • La plaque de pression spéciale mobile pivote jusqu'à 35° pour un ajustement optimal au matériau


Solide et durable


  • Disponibles en différentes largeurs de serrage, ils conviennent donc à une large gamme d'applications

  • La poignée en T solide, le support coulissant et fixe renforcé et la broche avec filetage trapézoïdal laminé, durci et trempé offrent une réaction maximale

  • Des matériaux de haute qualité et un design simple le rendent extrêmement durable