Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-joint à vis tout-acier Avec poignée bimatière
Pour le serrage flexible et élastique des pièces grâce à la poignée efficace et ergonomique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Un matériau de choix pour travailler
- Travail sans fatigue grâce à la poignée ergonomique bimatière avec noyau dur et toucher doux et antidérapant
- Couple de serrage élevé grâce à la surface de préhension optimale offerte par le matériau souple et aux renfoncements pour les doigts
- Meilleure adhérence du matériau grâce à la broche lisse revêtue, avec filetage trapézoïdal, et à la plaque de pression trempée, souple et lisse
- Les barres coulissantes et fixes en acier trempé et revenu permettent un serrage flexible et élastique
Polyvalent et durable
- Disponibles en différentes largeurs de serrage et saillies, ils conviennent donc à une large gamme d'applications
- Extrêmement durable grâce à des matériaux de haute qualité et à une conception simple
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!