Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-joint à vis en fonte malléable avec capuchons de protection
Pour un serrage rigide, non élastique et sûr avec les barres en fonte malléable de haute qualité et les capuchons de protection respectueux des matériaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Durabilité, robustesse, flexibilité et résistance à la corrosion élevées grâce au support de serrage en fonte malléable avec revêtement par poudre
- Adaptation optimale au matériau grâce à la plaque de pression amovible, extrudée à froid et galvanisée.
- Pour protéger le matériau, les barres coulissantes et les étriers de serrage sont équipés de capuchons de protection afin d'éviter les dommages
- La protection anti-glisse intégrée, par laquelle une vis sans tête s'engage dans la glissière de la barre, empêche le desserrage et le glissement de l'étrier.
- Pour une stabilité et une résistance à la corrosion élevées, le rail profilé creux est fabriqué en acier de qualité étiré à froid, puis nervuré 6 fois et galvanisé
- Pour une contrainte maximale grâce à la broche à filetage trapézoïdal roulé, durci à froid et trempé
- Transmission de charge optimale grâce à la poignée en bois rivetée sans bavure, maniable et ergonomique
- Disponibles en différentes largeurs de serrage et saillies, ils conviennent donc à une large gamme d'applications
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!