Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral
Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral - 1
Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral

Pour fixation sur carrosserie ou plateau roulant avant attache

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Matériau : Polyamide 6.6

  • Peut être utilisé dans la plage de températures –40 °C à +85 °C (brièvement jusqu'à +105 °C)

  • Sans halogène ni silicone

  • Coloris : Naturel

  • Avec agrément UL

Avec homologation UL