Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble en polyamide avec languette métallique et boucle de fixation latérale
Serre-câbles en polyamide robuste, résistance à des températures allant de -40 °C à 85 °C.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : Polyamide 6.6
- Peut être utilisé dans la plage de températures –40 °C à +85 °C (brièvement jusqu'à +105 °C)
- Sans halogène ni silicone
- Coloris : Naturel
- Avec agrément UL
Avec homologation UL
Pour fixation sur carrosserie ou châssis avant attache
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!