Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble, résistant aux UV, avec languette plastique
Conception résistante aux UV pour le regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage et de flexibles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Tête optimale et géométrie de fixation
Excellent comportement de liaison même dans les conditions les plus difficiles, comme en cas d'humidité, de chaleur ou de froid.
Installation manuelle possible
Pas d'autre outil de montage requis
Extrémités de serre-câble coudées : 2,4 + 3,6 + 4,8 mm
Boucle pratique
Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants de véhicules motorisés.
Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
Sans halogène ni silicone
Résiste aux UV
Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 62275 pour les serre-câbles résistants aux UV.
Cette procédure de test implique un test court. Ce test ne peut pas être extrapolé conformément à la durée de vie réelle des serre-câbles exposés au rayonnement de lampes UV. Un certain nombre de facteurs peut nuire au degré de corrélation entre les tests courts utilisant des sources de lumière de laboratoire et l'exposition réelle à des sources lumineuses extérieures en conditions réelles de fonctionnement :
a) Différences dans la distribution spectrale des sources de lumière de laboratoire et la lumière du jour ;
b) Périodes d'intempéries ou d'irradiation durant lesquelles l'intempérie ou l'irradiation est accompagnée d'un éclairage par une source de lumière de laboratoire sans aucune période d'ombre ;
c) Conditions d'intempéries ou d'irradiation durant lesquelles des changements très fréquents entre des températures hautes et basses se produisent ou des chocs de températures irréalistes sont provoqués ;
d) Niveaux d'humidité irréalistes ;
e) Absence d'agents biologiques ou de polluants.
- Fabrication d'armoires électriques
- Installations électroniques et de construction
- Construction automobile
- Ateliers automobiles
- Ateliers d'entretien et réparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!